false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-Flexband,IP60,5m 14,4W/m, 24V, 2700K

Produkt Type: 15223027
Hersteller Nummer: 15223027
Rexel Artikelnr.: 3211065
EAN Code: 4250047799429

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichtschlauch/-band
Lichtschlauch/-band
Feature Feature details
Ausführung
Band
Montageart
kleben
Leuchtmittelbestückung LED
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 60
Lampenspannung 24 V
Lampenleistung je Meter 14,4 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
770 lm
Lichtstrom
770
Spannungsart
DC
Lampenspannung_R 24 V
Ausstrahlungswinkel
120 °
Farbtemperatur
2.700
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Energieeffizienzklasse
A
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Farbe
weiß
Lichtfarbe Kategorie
warm
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höhe
2,5 mm
Schutzart (IP)
IP60
maximale Gesamtlänge 5 m
Schutzklasse
III
Max. Systemleistung
72 W
Lichtfarbe_A
warmweiß
Farbtemperatur_R
2.700...2.700 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Breite
10 mm
Höhe/Tiefe
2,5 mm
Länge
5.000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte 100 mm
Mit Endstück Ja
Mit Anschlussset Ja
Mit Schutzabdeckung_L Nein
Selbstklebend Ja
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
2
Anschlussart
Kabel
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Zolltarifnummer 85415000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection