false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED Streifen LEDLIGHT FLEX 08 8 STANDARD 1500 5m 24VDC 4.000K

Produkt Type: 50411334
Hersteller Nummer: 50411334
Rexel Artikelnr.: 3198887
EAN Code: 4021553084299

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichtschlauch/-band
Lichtschlauch/-band
Feature Feature details
Ausführung
Band
Leuchtmittelbestückung LED
Montageart
Aufbau/Einbau
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 120
Lampenleistung je Meter 14,4 W
Lampenspannung 24 V
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
1.640 lm
Lichtstrom je Meter 1.584 lm
Lichtstrom
1640
Spannungsart
DC
Lampenspannung_R 24...24 V
Ausstrahlungswinkel
120 °
Farbtemperatur
4.000
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Energieeffizienzklasse
A++ - A
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Farbe
weiß
Lichtfarbe Kategorie
sachlich
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höhe
1,4 mm
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C
60.300 h
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
60.300 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
60.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
60.000 h
Schutzart (IP)
IP00
maximale Gesamtlänge 5 m
Schutzklasse
III
Max. Systemleistung
71 W
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
4.000...4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Breite
8 mm
Höhe/Tiefe
1,4 mm
Länge
5.000 mm
Kleinster Biegeradius
20 mm
Länge der einzelnen Abschnitte 50 mm
Mit Endstück Nein
Mit Anschlussset Nein
Mit Schutzabdeckung_L Nein
Selbstklebend Ja
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl
2
Anschlussart
löten
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Herkunftsland Taiwan
Zolltarifnummer 94054099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection