false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED Streifen LEDLIGHT FLEX 33 20cm 24VDC RGB

Produkt Type: 50020431
Hersteller Nummer: 50020431
Rexel Artikelnr.: 3079068
EAN Code: 4021553008547

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Lichtschlauch/-band
Lichtschlauch/-band
Feature Feature details
Ausführung
Band
Leuchtmittelbestückung LED
Montageart
kleben
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter 30
Lampenspannung 24 V
Lampenleistung je Meter 7,5 W
Lichtstrom je Meter 270 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
270 lm
Lichtstärke
15,5 cd
Lichtstrom
54
Spannungsart
DC
Lampenspannung_R 24 V
Ausstrahlungswinkel
120 °
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Energieeffizienzklasse
A - A++
Farbe
RGB
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Lichtfarbe Kategorie
RGB
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höhe
2,5 mm
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C
60.300 h
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
60.300 h
Schutzart (IP)
IP00
Lichtfarbe_A
RGB
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Breite
10 mm
Länge
200 mm
Kleinster Biegeradius
20 mm
Länge der einzelnen Abschnitte 200 mm
Mit Endstück Nein
Mit Anschlussset Nein
Mit Schutzabdeckung_L Nein
Selbstklebend Ja
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
2
Anschlussart
Kabel
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Taiwan
Zolltarifnummer 94054099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection