false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

H624LBPL3000PRIS1500, SL624 LED-Lichtband-Pendelleuchte 3000K 60W Konverter Prisma

Produkt Type: H624LBPL3000PRIS1500
Hersteller Nummer: 8624461433338
Rexel Artikelnr.: 3178502
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Pendelleuchte
Pendelleuchte
Feature Feature details
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Nein
Art der Leuchte
Pendelleuchte
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Ja
Leuchtmittel
LED
Mit Leuchtmittel
Ja
Lampenleistung
60 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
k.A.
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Werkstoff des Gehäuses
Stahlblech
Gehäusefarbe
grau
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff strukturiert
Zündgerät
nicht erforderlich
Ausführung des Rasters
matt
Zündgerät enthalten
Nein
Spannungsart
AC/DC
Nennspannung_R
220...240 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom
250...273 mA
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Dimmbar
Nein
Mit Betriebsgerät
Ja
Notbeleuchtung
nicht geeignet
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Nein
Farbtemperatur steuerbar
Nein
Dimmung DMX
Nein
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung DSI
Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ja
Dimmung RF
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Raster gelocht
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Reflektor gelocht
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Reflektor
ohne
Lichtverteilung
symmetrisch
Lichtaustritt
direkt/indirekt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung
A1
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
50.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
50.000 h
Brandschutz FF
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
ohne
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzklasse
A++...A
Schlagfestigkeit
IK05
Lichtfarbe
830
Schutzklasse
I
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
ohne
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Ja
Geeignet für Notlicht
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
ohne
Geeignet für Lampenleistung
60 W
Max. Systemleistung
60 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
5.050 lm
Lichtfarbe_A
warmweiß
Farbtemperatur_R
3.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Leistungsfaktor_N
0,9
Breite
190 mm
Höhe/Tiefe
47 mm
Länge
1.530 mm
Abhängung mitgeliefert
Ja
Art der Verdrahtung
mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl
1
Leiterquerschnitt
1,5 mm²
Anschlussart
Kabel
Form der Leuchte eckig
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community