false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Luceo H UXP-H 228/54 E 03, Raster-Hängeleuchte für T5 Lampe 2x28, 54 W, EVG, Stahlblech, silbergrau

Produkt Type: Luceo H UXP-H 228/54 E 03
Hersteller Nummer: 4901904
Rexel Artikelnr.: 3017095
EAN Code: 4018242173587

Beschreibung
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Pendelleuchte
Pendelleuchte
Feature Feature details
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Nein
Art der Leuchte
Rasterleuchte
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Ja
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe D=16 mm
Mit Leuchtmittel
Nein
Lampenleistung
54 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
2
Fassung
G5
Lampenleistung bei Multiwatt
28/54 W
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Gehäusefarbe
Silber
Werkstoff der Abdeckung
ohne Abdeckung
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Zündgerät
nicht erforderlich
Ausführung des Rasters
hochglänzend
Zündgerät enthalten
Nein
Spannungsart
AC/DC
Nennspannung_R
230...230 V
Schaltung sonstige
Betriebsgerät
EVG
Dimmbar
Nein
Notbeleuchtung
nicht geeignet
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Farbtemperatur steuerbar
Nein
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DMX
Nein
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nein
Dimmung DSI
Nein
Dimmung RF
Nein
Ausführung der Oberfläche
lackiert
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Farbe der Abdeckung silber
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Raster gelocht
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Werkstoff des Rasters
Aluminium
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Reflektor gelocht
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Lichtverteiler
Reflektor
Reflektor
ohne
Blendbegrenzung UGR längs 11,8
Lichtverteilung
symmetrisch
Blendbegrenzung UGR quer 10,7
Lichtaustritt
direkt/indirekt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
k.A.
Höhe_R 42
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A+
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
C
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung
sonstige
Brandschutz F
Ja
Brandschutz FF
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
850 °C - 5 s
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzklasse
C - A+
Schutzart (NEMA)
0
Lichtfarbe
850
Schlagfestigkeit
IK02
Schutzklasse
I
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
850 °C - 5 s
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Geeignet für Notlicht
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung
28...54 W
Max. Systemleistung
108 W
Lichtfarbe_A
k.A.
Farbtemperatur_R
5.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Breite
180 mm
Höhe/Tiefe
24 mm
Länge
1.286 mm
Abhängung mitgeliefert
Nein
Pendellänge
1.000 mm
Art der Verdrahtung
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl
3
Anschlussart
Steckklemme
Form der Leuchte eckig: rund
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054095

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community