false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Pendelleuchte LED/55W-4000K D400, H400, 6000 lm

Produkt Type: 312118.002.1
Hersteller Nummer: 312118.002.1
Rexel Artikelnr.: 3141106
EAN Code: 4051859164760

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Pendelleuchte
Pendelleuchte
Feature Feature details
Art der Leuchte
Pendelleuchte
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
Ja
Lampenleistung
8,6 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
6
Fassung
k.A.
Lampenleistung bei Multiwatt
nicht zutreffend
Werkstoff des Gehäuses
Stahl
Gehäusefarbe
weiß
Werkstoff der Abdeckung
Glas opal
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Zündgerät
nicht erforderlich
Ausführung des Rasters
ohne
Zündgerät enthalten
Nein
Spannungsart
AC/DC
Schaltung sonstige
Nennspannung_R
220 V
Dimmbar
Nein
Betriebsgerät
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Notbeleuchtung
nicht geeignet
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Farbtemperatur steuerbar
Nein
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DMX
Nein
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung DSI
Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung
Nein
Dimmung RF
Nein
Ausführung der Oberfläche
matt
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Farbe der Abdeckung transparent
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Raster gelocht
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Werkstoff des Rasters
ohne
Dimmung Zigbee
Nein
Reflektor gelocht
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Lichtverteiler
ohne
Reflektor
ohne
Lichtverteilung
symmetrisch
Lichtaustritt
direkt/indirekt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A+
Höhe_R 400
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
A+
Außendurchmesser
400 mm
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A+
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
50.000 h
Brandschutz F
Ja
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
50.000 h
Brandschutz FF
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10
960 °C - 5 s
Schutzart (IP)
IP40
Energieeffizienzklasse
A+
Schlagfestigkeit
IK02
Lichtfarbe
840
Schutzklasse
I
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
960 °C - 5 s
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Geeignet für Notlicht
Nein
Mittlere Nennlebensdauer
50.000 h
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11
960 °C - 5 s
Geeignet für Lampenleistung
8,6 W
Max. Systemleistung
55 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
5.650 lm
Lichtfarbe_A
weiß
Farbtemperatur_R
4.000...4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Leistungsfaktor_N
0,95
Höhe/Tiefe
400 mm
Durchmesser
400 mm
Abhängung mitgeliefert
Nein
Art der Verdrahtung
Abschluss
Polzahl
3
Leiterquerschnitt
2,5 mm²
Anschlussart
Klemme
Form der Leuchte eckig: rund
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community