false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Pendelleuchte LED/6x2,2W-4000K D360, LP1300, DALI, 1500 lm

Produkt Type: 311918.002.2.76
Hersteller Nummer: 311918.002.2.76
Rexel Artikelnr.: 3136293
EAN Code: 4051859090120

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Pendelleuchte
Pendelleuchte
Feature Feature details
Art der Leuchte Pendelleuchte
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Nein
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Lampenleistung 2,2 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 6
Fassung ohne
Lampenleistung bei Multiwatt nicht zutreffend
Werkstoff des Gehäuses Stahl
Gehäusefarbe weiß
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Art der Dimmung DALI
Ausführung des Rasters ohne
Zündgerät nicht erforderlich
Zündgerät enthalten Nein
Spannungsart AC
Nennspannung_R 230...230 V
Schaltung sonstige
Dimmbar Ja
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Notbeleuchtung nicht geeignet
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI Ja
Farbtemperatur steuerbar Nein
Dimmung DMX Nein
Farbe steuerbar (RGB) Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung DSI Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Ausführung der Oberfläche matt
Dimmung GPRS Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Farbe der Abdeckung weiß
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Raster gelocht Nein
Werkstoff des Rasters Acrylglas
Dimmung Touch and Dim Ja
Dimmung Zigbee Nein
Reflektor gelocht Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Blendbegrenzung UGR längs 19,6
Reflektor ohne
Lichtverteilung symmetrisch
Blendbegrenzung UGR quer 19,6
Lichtaustritt direkt/indirekt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar Nein
Höhe_R 100
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A+
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels A++
Außendurchmesser 360 mm
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A++
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels A++
Brandschutz F Ja
Brandschutz FF Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 850 °C - 5 s
Schutzart (IP) IP40
Energieeffizienzklasse A++
Schlagfestigkeit IK10
Lichtfarbe 840
Schutzklasse I
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 s
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Mittlere Nennlebensdauer 50.000 h
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 850 °C - 30 s
Geeignet für Lampenleistung 2,2 W
Max. Systemleistung 13,2 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 1.500 lm
Lichtfarbe_A weiß
Farbtemperatur_R 4.000...4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Durchmesser 360 mm
Abhängung mitgeliefert Ja
Pendellänge 200 mm
Art der Verdrahtung Abschluss
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community