Changing the pickup branch can affect product availability.
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Das Logo wird zusätzlich zum Rexel-Logo für alle Unterbenutzer im Webshop angezeigt
Drag & drop oder Upload
Upload photoWollen Sie Ihr Logo wirklich löschen?
Wird geladen...
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TTDSG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück
TRILUX
SFlow D/H ZKS 03, Kopfstücke aus PMMA, silbergrau. Für LED-Anbau und Hängeleuchten Solvan Flow D/H., Solvan Flow D
Rexel Artikelnr.: 3119946
Min: 1 Paar
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
ZAE/01 515, Deckenanschlussdose zum Anschluss der Netzzuleitung bei Deckenauslässen, rund
Rexel Artikelnr.: 3008259
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
ZAR/03, Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau., Zubehör, 132,80x67,20x30,60
Rexel Artikelnr.: 3203471
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
SFlow H ZZT/515/2000, Snap-in-Netzanschlußleitung 2000 mm für Hängeleuchten Typ Solvan Flow H···ETDD sowie ···ET +EB3., Solvan Flow H
Rexel Artikelnr.: 3120498
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
ZAR+LLWC 03, Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller., Zubehör, 361x67,20x31
Rexel Artikelnr.: 3202841
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
ZS1P 2000 Seilaufhängung, 1 Stück, Seilaufhängung, 1-Punkt, für Abhängelängen bis 2000 mm., Zubehör
Rexel Artikelnr.: 3039677
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
ZAR/01, Deckenanschlussdose, eckig, weiß., Zubehör, 132,80x67,20x30,60
Rexel Artikelnr.: 3203416
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
SFlow H ZZT/515/1000, Snap-in-Netzanschlußleitung 1000 mm für Hängeleuchten Typ Solvan Flow H···ETDD sowie ···ET +EB3., Solvan Flow H
Rexel Artikelnr.: 3120589
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
SFlow H ZLK, Lichtbandkupplung für abgehängte Installation (H)., Solvan Flow H
Rexel Artikelnr.: 3119900
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
ZAR+LLWC 01, Deckenanschlussdose, eckig, weiß. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller., Zubehör, 361x67,20x31
Rexel Artikelnr.: 3203065
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
03630S Sauger, Sauger zur Entfernung der Scheibenabdeckungen im Wartungsfall., Zubehör
Rexel Artikelnr.: 3025945
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
TRILUX
SFlow ZDV 515 L2, Durchgangsverdrahtung aus wärmebeständigen Einzelleitungen, 5 x 1,5 mm2., Solvan Flow H
Rexel Artikelnr.: 3120279
Min: 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nicht der richtige Artikel? Hier finden sie weitere Artikel aus der Kategorie Pendelleuchte
Pendelleuchte | |
Geeignet für Lichtbandkonfiguration | Ja |
---|---|
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C - 30 s |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Fassung | k.A. |
Gehäusefarbe | Silber |
Werkstoff der Abdeckung | ohne Abdeckung |
Ausführung des Rasters | weiß |
Spannungsart | AC |
Nennspannung_R | 220...240 V |
Betriebsgerät | elektronischer Trafo |
Mit Betriebsgerät | Ja |
Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
Polzahl | 5 |
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung | sonstige |
Dimmung 0-10 V | Nein |
Dimmung 1-10 V | Nein |
Energieeffizienzklasse | nicht erforderlich |
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Dimmung DALI | Ja |
Dimmung DALI-2 | Ja |
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Dimmung DMX | Nein |
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels | nicht erforderlich |
Dimmung programmierbar | Nein |
Dimmung DSI | Nein |
Dimmung RF | Nein |
Dimmung LineSwitch | Nein |
Dimmung herstellerspezifisch | Nein |
Farbtemperatur | 4.000 |
Dimmung Netzspannungsmodulation | Nein |
Dimmung Phasenabschnitt | Nein |
Dimmung Phasenanschnitt | Nein |
Form der Leuchte | eckig |
Dimmung Sine Wave Reduction | Nein |
Dimmung Touch and Dim | Ja |
Dimmung Zigbee | Nein |
Dimmung mit Push-button | Nein |
Ohne Dimmfunktion | Nein |
Lichtverteiler | Reflektor |
Reflektor | ohne |
Lichtverteilung | symmetrisch |
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
Notlichtkomponente integriert | Nein |
Lichtaustritt | direkt/indirekt |
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein |
Lichtfarbe | 840 |
Schutzart (IP) | IP20 |
---|---|
Schutzart (NEMA) | 0 |
Schlagfestigkeit | IK02 |
Schutzklasse | I |
Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
Geeignet für Notlicht | Nein |
Notstromversorgung integriert | Nein |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C - 30 s |
Geeignet für Lampenleistung | 50 W |
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50.000 h |
Max. Systemleistung | 44 W |
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C | 50.000 h |
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6.300 lm |
Lichtfarbe_A | weiß |
Leuchtenlichtausbeute | 143 lm/W |
Farbtemperatur_R | 4.000 K |
Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
Leistungsfaktor_N | 0,95 |
Flimmerwert Pst LM | 0,3 |
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen | Nein |
Stroboskopeffektwert SVM | 0,3 |
Farbtemperatur einstellbar | nein |
Lichtstrom einstellbar | Nein |
Ausstrahlungswinkel einstellbar | Nein |
Breite | 84 mm |
Höhe/Tiefe | 45 mm |
Länge | 1.413 mm |
Pendellänge | 2.000 mm |
Dimmung GPRS | Nein |
Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
Anschlussart | Steckklemme |
Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) | Nein |
Lampenleistung | 44 W |
Lampenleistung bei Multiwatt | nicht zutreffend |
Nennspannung | 230 |
Abhängung mitgeliefert | Nein |
Art der Dimmung | DALI |
Ausführung der Oberfläche | lackiert |
Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
Schaltung | sonstige |
Newlec | Nein |
Herkunftsland | Spanien |
Zolltarifnummer | 94051190 |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.