false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

TNL 22.0830.02/DALI, Trentino Pendelleuchte LED 83W 830 5630LM DALI schwarz

Produkt Type: TNL 22.0830.02/DALI
Hersteller Nummer: 644469
Rexel Artikelnr.: 3056073
EAN Code: 4043544509086

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Pendelleuchte
Pendelleuchte
Feature Feature details
Geeignet für Lichtbandkonfiguration Nein
Art der Leuchte Pendelleuchte
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Lampenleistung 83 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Fassung ohne
Lampenleistung bei Multiwatt 83
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Gehäusefarbe schwarz
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff strukturiert
Art der Dimmung DALI
Zündgerät nicht erforderlich
Ausführung des Rasters Acrylglas
Spannungsart AC
Zündgerät enthalten Nein
Schaltung sonstige
Nennspannung_R 220...240 V
Dimmbar Ja
Betriebsgerät EVG dimmbar
Notbeleuchtung nicht geeignet
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI Ja
Farbtemperatur steuerbar Nein
Farbe steuerbar (RGB) Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung DSI Nein
Geeignet für Durchgangsverdrahtung Nein
Dimmung RF Nein
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung GPRS Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Farbe der Abdeckung schwarz
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Raster gelocht Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Touch and Dim Ja
Werkstoff des Rasters Acrylglas
Dimmung Zigbee Nein
Dimmung mit Push-button Nein
Reflektor gelocht Nein
Ohne Dimmfunktion Nein
Lichtverteiler Diffusorlinse/-optik/-panel
Reflektor sonstige
Lichtverteilung symmetrisch
Lichtaustritt direkt/indirekt
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar Nein
Höhe_R 27
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C 50.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 50.000 h
Brandschutz FF Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 ohne
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA) 0
Energieeffizienzklasse A+
Lichtfarbe 830
Schutzklasse I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Ja
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 ohne
Geeignet für Notlicht Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 ohne
Mittlere Nennlebensdauer 50.000 h
Geeignet für Lampenleistung 83 W
Max. Systemleistung 83 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 5.630 lm
Lichtfarbe_A weiß
Farbtemperatur_R 3.000...3.000 K
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Breite
160 mm
Höhe/Tiefe 27 mm
Länge 1.300 mm
Abhängung mitgeliefert Ja
Pendellänge 1.500 mm
Art der Verdrahtung Abschluss
Polzahl
5
Anschlussart
Klemme
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community