false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

CAPA-S LR DI LED8000-830 LST WH SR2 AS, Stehleuchte

Produkt Type: CAPA-S LR DI LED8000-830 LST WH SR2 AS
Hersteller Nummer: 42183410
Rexel Artikelnr.: 3048109
EAN Code: 4053167187424

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stehleuchte
Stehleuchte
Feature Feature details
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Fassung ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe 1
Lampenleistung 88 W
Lampenleistung bei Multiwatt nicht zutreffend
Werkstoff
Aluminium
Gehäusefarbe weiß
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff transparent
Zündgerät nicht erforderlich
Zündgerät enthalten Nein
Spannungsart AC
Art der Dimmung DSI
Nennspannung_R 220...240 V
Betriebsgerät LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät Ja
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Dimmung DALI Nein
Dimmung DMX Nein
Dimmung DSI Nein
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert) Nein
Dimmung GPRS Nein
Raster gelocht Nein
Dimmung LineSwitch Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung programmierbar Nein
Dimmung RF Nein
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung Zigbee Nein
Höhe
1.950 mm
Dimmung mit Push-button Ja
Ohne Dimmfunktion Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Ausführung des Rasters ohne
Lichtverteilung asymmetrisch
Lichtaustritt direkt/indirekt
Herstellerfarbe
weiß
Mit Schalter Ja
Mit Dimmer Ja
Mit Präsenzmelder Ja
Mit Bewegungsmelder Ja
Mit Lichtsensor Nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels k.A.
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C 66.000 h
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C 33.000 h
Schutzklasse I
Geeignet für Lampenleistung 88 W
Max. Systemleistung 58 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 7.550 lm
Lichtfarbe_A warmweiß
Farbtemperatur_R 3.000 K
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Leistungsfaktor_N 0,97
Breite
380 mm
Höhe/Tiefe 1.950 mm
Länge 740 mm
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94052099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community