false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

H720SL4000PRISTAST, SL720 LED-Stehleuchte 4000K 82W dimmbar über Taster Mikroprisma

Produkt Type: H720SL4000PRISTAST
Hersteller Nummer: 8720761745430
Rexel Artikelnr.: 3178493
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stehleuchte
Stehleuchte
Feature Feature details
Leuchtmittel
LED
Mit Leuchtmittel
Ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe 1
Leuchtenköpfe beweglich Nein
Lampenleistung
82 W
Mit separater Leseleuchte Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Nein
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Werkstoff
Stahl
Gehäusefarbe
grau
Zündgerät
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff strukturiert
Zündgerät enthalten
Nein
Spannungsart
AC/DC
Art der Dimmung
DALI
Nennspannung_R
220...240 V
Betriebsgerät
LED-DALI
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Ja
Dimmung DMX
Nein
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Raster gelocht
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Werkstoff des Rasters
ohne
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Ja
Höhe
2.062 mm
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Mit Steckdose Nein
Ohne Dimmfunktion
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Ja
Ausführung des Rasters
ohne
Mit Reflektor
Nein
Lichtverteilung
symmetrisch
Lichtaustritt
direkt/indirekt
Justierbar Nein
Herstellerfarbe
weißaluminium
Mit Schalter
Nein
Mit Dimmer Ja
Mit Präsenzmelder Nein
Mit Bewegungsmelder
Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung
A1
Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C
75.000 h
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C
99.800 h
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
50.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
66.500 h
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C
25.000 h
Bemessungslebensdauer L90/B50 bei 25 °C
33.300 h
Schutzklasse
I
Geeignet für Lampenleistung
82 W
Max. Systemleistung
82 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
8.940 lm
Lichtfarbe_A
neutralweiß
Farbtemperatur_R
4.000 K
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Breite
430 mm
Länge
705 mm
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer -

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection