false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HSP713LEDSL74W4000Kgrau, SL713LED Stehleuchte 1x74W 4000K Konv. Prisma d/i grau

Produkt Type: HSP713LEDSL74W4000Kgrau
Hersteller Nummer: 8713761745431
Rexel Artikelnr.: 3156787
EAN Code:

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Stehleuchte
Stehleuchte
Feature Feature details
Leuchtmittel
LED
Mit Leuchtmittel
Ja
Fassung
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe 1
Lampenleistung
82 W
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Nein
Lampenleistung bei Multiwatt
k.A.
Werkstoff
Aluminium
Gehäusefarbe
grau
Zündgerät
nicht erforderlich
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff
Spannungsart
AC/DC
Zündgerät enthalten
Nein
Art der Dimmung
DALI
Betriebsgerät
LED-DALI
Mit Betriebsgerät
Ja
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Ja
Dimmung DMX
Nein
Dimmung DSI
Nein
Ausführung der Oberfläche
pulverbeschichtet
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Raster gelocht
Nein
Werkstoff des Rasters
PMMA
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Ja
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Mit Steckdose Nein
Ohne Dimmfunktion
Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Ja
Lichtverteilung
symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt
direkt/indirekt
Herstellerfarbe
grau
Mit Schalter
Nein
Mit Präsenzmelder Nein
Mit Bewegungsmelder
Nein
Mit Lichtsensor
Nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
A++, A+, A (LED)
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C
50.000 h
Bemessungslebensdauer L80/B50 bei 25 °C
50.000 h
Schutzklasse
AC/DC
Geeignet für Lampenleistung
82 W
Max. Systemleistung
74 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
9.310 lm
Lichtfarbe_A
neutralweiß
Farbtemperatur_R
4.000 K
Newlec Ja
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 85365080

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection