Wichtige Mitteilung: am Sonntag, den 12.04.2026 ab 06 Uhr bis ca. 10 Uhr führen wir wichtige Wartungsarbeiten durch. Während dieser Zeit sind Bestellungen im Webshop nicht möglich.

Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Lichttechnik
  3. Innenleuchten
  4. Tischleuchte
  5. 120720-01
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Tischleuchte - 120720-01, UNILED II, 4000K, Gelenkarm 400+400mm, Leuchtenkopfbreite 548mm, 100°, ~24W, M12-A, 24V DC, Netzteil 100-240V AC - 120720-01
LED2Work GmbHHesteller Logo
LED2Work GmbH
Produktdatenblatt

120720-01, UNILED II, 4000K, Gelenkarm 400+400mm, Leuchtenkopfbreite 548mm, 100°, ~24W, M12-A, 24V DC, Netzteil 100-240V AC

Rexel Artikelnr.: 
3205435
Hersteller Nummer: 
120720-01
EAN Code: 
4260556620299
Produkt Type: 
120720-01

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

UNILED II, 4000K, Gelenkarm 400+400mm, Leuchtenkopfbreite 548mm, 100°, ~24W, M12-A, 24V DC, Netzteil 100-240V AC
Die LED-Arbeitsplatzleuchte UNILED II verbindet hohe Funktionalität mit hoher Lichtausbeute. Die unkonventionelle Gelenkarmtechnik ermöglicht eine einfache Positionierung und Fixierung des Leuchtenkopfes in jeder gewünschten Position. Die LED-Gelenkarmleuchte selbst ist in aufeinander abgestimmten Varianten erhältlich: vier Leistungsstärken, zwei verschiedene Lichtfarben und auf besondere Anwendungen abgestimmte Gelenkarme. Hinzu kommen Versionen mit integrierter Dimmung. Allen gemeinsam ist das hervorragende ergonomische Handling sowie die homogene, schatten- und blendfreie Ausleuchtung. Die UNILED II ist ideal für Arbeitsplätze in der Industrie, an Prüfplätzen, im Labor sowie in Branchen wie Schmuck und Uhren: bestes Licht für anspruchsvolle Sehaufgaben und hervorragende Ausleuchtung.




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Tischleuchte
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Lichtstrom 3.514 lm
Justierbar Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 Ja
Höhenverstellbar Ja
Art der Leuchte Maschinen- und Werkbankleuchte
Farbe der Abdeckung opal
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar Nein
Fassung ohne
Mit Steckdose Nein
Nennspannung 230 V
Betriebsgerät nicht erforderlich
Schutzklasse nach IEC 61140 III
Länge 545 mm
Mit Dimmer Nein
Mit Betriebsgerät Ja
Farbe Aluminium
Farbe aluminium
Mit Leuchtmittel Ja
Montageart klemmen
Werkstoff der Abdeckung Kunststoff opal
Dimmung Phasenabschnitt Nein
Dimmung DMX Nein
Leuchtmittelanzahl 1
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Mit Schalter Ja
Biegbar Nein
Breite 85 mm
Dimmung Zigbee Nein
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Dimmung Phasenanschnitt Nein
Dimmung Touch and Dim Nein
Dimmung 1-10 V Nein
Lichtfarbe weiß
Dimmung Sine Wave Reduction Nein
Höhenverstellbar Ja
Dimmung GPRS Nein
 
Dimmung LineSwitch Nein
Lichtverteiler sonstige
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) Nein
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels nicht erforderlich
Spannungsart AC
Leistung 31 W
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C 100.000 h
CRI 80-89
Dimmung Netzspannungsmodulation Nein
Dimmung herstellerspezifisch Nein
Dimmung DSI Nein
Dimmung 0-10 V Nein
Dimmung RF Nein
Max. Systemleistung 31 W
IFTTT-Unterstützung verfügbar Nein
Farbtemperatur einstellbar nein
Austauschbares Betriebsgerät Ja
Dimmung mit Push-button Nein
Dimmung DALI Nein
Ohne Dimmfunktion Ja
Dimmung programmierbar Nein
Leistungsfaktor 1
Kompatibel mit Google Assistant Nein
Farbtemperatur 4.000...4.500
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem Ja
Kompatibel mit Amazon Alexa Nein
Nennspannung 230
Ausstrahlungswinkel einstellbar nein
Lichtstrom einstellbar Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 D
Leuchtenlichtausbeute 146 lm/W
Bedienung über Bluetooth Nein
Kompatibel mit Casambi Nein
Zolltarifnummer 94054239
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe