false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Tischleuchte, chrom E27, 1x60W max.

Produkt Type: 829051
Hersteller Nummer: 829051
Rexel Artikelnr.: 3056625
EAN Code: 4250047748489

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Tischleuchte
Tischleuchte
Feature Feature details
Art der Leuchte
Wohnraumleuchte
Montageart
Standfuß
Geeignet für Wandmontage
Nein
Justierbar Nein
Biegbar Nein
Lampenleistung
60 W
Leuchtmittel
Allgebrauchslampe
Mit Leuchtmittel
Nein
Art der Dimmung
nicht dimmbar
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Fassung
E27
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Gehäusefarbe
Chrom
Werkstoff der Abdeckung
sonstige
Farbe der Abdeckung Chrom
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1
Ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Nein
Spannungsart
AC
Höhenverstellbar Nein
Nennspannung_R
230...230 V
Betriebsgerät
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät
Nein
Dimmung 0-10 V
Nein
Dimmung 1-10 V
Nein
Dimmung DALI
Nein
Dimmung DMX
Nein
Höhe
510 mm
Dimmung DSI
Nein
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert)
Nein
Dimmung GPRS
Nein
Dimmung LineSwitch
Nein
Dimmung herstellerspezifisch
Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation
Nein
Dimmung Phasenabschnitt
Nein
Mittlere Nennlebensdauer
k.A.
Herstellerfarbe
chrom
Dimmung Phasenanschnitt
Nein
Dimmung programmierbar
Nein
Dimmung RF
Nein
Dimmung Sine Wave Reduction
Nein
Dimmung Touch and Dim
Nein
Dimmung Zigbee
Nein
Dimmung mit Push-button
Nein
Ohne Dimmfunktion
Ja
Mit Schalter
Ja
Mit Steckdose Nein
Mit Dimmer Nein
Schutzklasse
I
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels
k.A.
Energieeffizienzklasse des mitgelieferten austauschbaren Leuchtmittels
k.A.
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
A+
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels
E
Geeignet für Lampenleistung
60 W
Max. Systemleistung
60 W
Lichtfarbe_A
k.A.
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Breite
200 mm
Länge
280 mm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94052091

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community