false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

AL P Monza 130 schwarz, Wandleuchte AL P Monza 130 schwarz

Produkt Type: AL P Monza 130 schwarz
Hersteller Nummer: EL10026119
Rexel Artikelnr.: 3017489
EAN Code: 4015120026119

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Wandleuchte
Wandleuchte
Feature Feature details
Ausführung
Anbau
Art der Leuchte
Wannenleuchte
Leuchtmittel
Allgebrauchslampe
Fassung
E27
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Lampenleistung
100 W
Lampenleistung bei Multiwatt
nicht zutreffend
Betriebsgerät
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät
Nein
Zündgerät
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten
Nein
Schaltung sonstige
Dimmbar
Ja
Geeignet für Notlicht
Nein
Nennspannung_R
230...230 V
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat schaltbar Nein
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Ausführung der Oberfläche
matt
Gehäusefarbe
schwarz
Werkstoff der Abdeckung
Glas strukturiert
Farbe der Abdeckung ohne
Reflektor
ohne
Reflektor gelocht
Nein
Justierbar Ja
Lichtverteilung
symmetrisch/asymmetrisch
Lichtaustritt
direkt
Breite
215 mm
Höhe
275 mm
Tiefe
250 mm
Durchmesser
215 mm
Mit Schalter
Nein
Mit Steckdose Nein
Mit Bewegungsmelder
Ja
Mit Dämmerungsschalter Nein
Schutzklasse
II
Schutzart (IP)
IP44
Schlagfestigkeit
IK00
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Brandschutz F
Ja
Brandschutz FF
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Extremtemperatur -25...55 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
650 °C - 5 sec.
Mit Leuchtmittel
Ja
Energieeffizienzklasse
A++...E
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051040

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection