false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

BRICK LED 16 EDELSTAHL 304 Wandleuchte, gebürstet, 1W, warmweiss, IP44

Produkt Type: 230232
Hersteller Nummer: 230232
Rexel Artikelnr.: 3081958
EAN Code: 4024163118729

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Wandleuchte
Wandleuchte
Feature Feature details
Ausführung
Einbau
Art der Leuchte
Wandleuchte
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Fassung
ohne
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Lampenleistung
1 W
Lampenleistung bei Multiwatt
nicht zutreffend
Betriebsgerät
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät
Nein
Zündgerät
nicht erforderlich
Zündgerät enthalten
Nein
Schaltung -
Dimmbar
Nein
Geeignet für Notlicht
Nein
Nennspannung_R
220...240 V
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar
Nein
Direkt-/Indirektanteile separat schaltbar Nein
Werkstoff des Gehäuses
Edelstahl
Ausführung der Oberfläche
glänzend
Gehäusefarbe
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff opal
Farbe der Abdeckung weiß
Reflektor
-
Reflektor gelocht
Nein
Justierbar Nein
Lichtverteilung
symmetrisch
Lichtaustritt
direkt
Breite
170 mm
Höhe
68 mm
Tiefe
80 mm
Einbaubreite 56 mm
Einbauhöhe 56 mm
Einbautiefe 90 mm
Mit Schalter
Nein
Mit Steckdose Nein
Mit Bewegungsmelder
Nein
Mit Dämmerungsschalter Nein
Schutzklasse
I
Schutzart (IP)
IP44
Schlagfestigkeit
IK00
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen
Nein
Brandschutz F
Ja
Brandschutz FF
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M
Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM
Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1
k.A.
Mit Leuchtmittel
Ja
Energieeffizienzklasse
A - A++
Farbtemperatur_R
3.000...3.000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
30 lm
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community