false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info

Ab sofort ist HAGEMEYER "Rexel Germany", und unsere URL hat sich auf rexel.de geändert. Wir haben die wichtigsten technischen Informationen HIER für Sie hinterlegt.

Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Wandleuchte LED/3,7W-4000K 130x80x124,1xLA, 170 lm

Produkt Type: 581572.004.3
Hersteller Nummer: 581572.004.3
Rexel Artikelnr.: 3137142
EAN Code: 4051859149026

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
Wandleuchte
Wandleuchte
Feature Feature details
Ausführung Anbau
Art der Leuchte Wandleuchte
Leuchtmittel LED nicht austauschbar
Fassung ohne
Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1
Lampenleistung 3,7 W
Lampenleistung bei Multiwatt nicht zutreffend
Betriebsgerät nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät Nein
Zündgerät nicht erforderlich
Zündgerät enthalten Nein
Schaltung sonstige
Dimmbar Nein
Geeignet für Notlicht Nein
Nennspannung_R 220 V
Farbe steuerbar (RGB) Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar Nein
Direkt-/Indirektanteile separat schaltbar Nein
Werkstoff des Gehäuses Aluminium
Ausführung der Oberfläche pulverbeschichtet
Gehäusefarbe Silber
Werkstoff der Abdeckung Glas transparent
Farbe der Abdeckung Silber
Reflektor ohne
Reflektor gelocht Nein
Justierbar Nein
Lichtverteilung symmetrisch
Lichtaustritt indirekt
Breite 80 mm
Höhe 124 mm
Tiefe 119 mm
Mit Schalter Nein
Mit Steckdose Nein
Mit Bewegungsmelder Nein
Mit Dämmerungsschalter Nein
Schutzklasse I
Schutzart (IP) IP65
Schlagfestigkeit IK07
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen Nein
Brandschutz F Ja
Brandschutz FF Nein
Möbeleinbau, Brandschutz M Nein
Möbeleinbau, Brandschutz MM Nein
Extremtemperatur 25...25 °C
Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 s
Mit Leuchtmittel Ja
Energieeffizienzklasse A+
Farbtemperatur_R 4.000...4.000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 170 lm
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 94051098

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community