false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

46 1601, LED-Kofferleuchte

Produkt Type: 46 1601
Hersteller Nummer: 460040001
Rexel Artikelnr.: 3092975
EAN Code: 4041254248172

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
17 W
Nennspannung_R
220...240 V
Lichtstrom
2.580 lm
Farbtemperatur
4.000 K
Lampenleistung_R
17 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
2.580 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
2.580 lm
Lampenlichtausbeute
146 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI
70-79
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe Kategorie
sachlich
Lichtfarbe
740
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutral 3300 bis 5300 K
Sockel
ohne
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
grau
Lichtfarbe_R
740
Farbtemperatur_R
4.000...4.000 K
Gehäusefarbe
grau
Dimmbar
Nein
Länge
664 mm
Schutzart (IP)
IP65
Energieeffizienzklasse
A++
Mittlere Nennlebensdauer
100.000 h
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054039

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community