false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

473420, LED Ball G45 E27 240V 1W Red

Produkt Type: 473420
Hersteller Nummer: 80100827788
Rexel Artikelnr.: 3125675
EAN Code: 8712879115304

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
1 W
Nennspannung_R
240...240 V
Lichtstrom
0 lm
Nennstrom_R
30 mA
Farbtemperatur
0 K
Lampenleistung_R
1 W
Spannungsart
AC
Lichtstärke
0 cd
Nennstrom
30 mA
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Lampenform
Kugel
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe Kategorie
nicht zutreffend
Lichtfarbe
0
Ausführung Glas/Abdeckung
Farbig
Lichtfarbe nach EN 12464-1
nicht zutreffend
Sockel
E27
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
rot
Gehäusefarbe
k.A.
Strahlungswinkel
0 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
45 mm
Länge
73 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenbezeichnung
G45
Mit Reflektor
Nein
Energieeffizienzklasse
A
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
1
Mittlere Nennlebensdauer
20.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community