false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Chip-LED 7x44mm T6,8 20-28V AC/DC weiss

Produkt Type: 51682415
Hersteller Nummer: 51682415
Rexel Artikelnr.: 3004594
EAN Code: 4021553545448

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 15 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 15 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R
24...32 V
Lampenleistung
0,3 W
Nennstrom_R
12 mA
Farbtemperatur
2.400 K
Lampenleistung_R
0,3 W
Spannungsart
AC/DC
Lichtstärke
15 cd
Nennstrom
12 mA
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Soffitte
Lichtfarbe Kategorie
wohnlich gemütlich
Filamentlampe
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe
824
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
T 6,8
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R
824
Farbtemperatur_R
2.400 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
160 °
Strahlungswinkel
160 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
7 mm
Länge
44 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzklasse
nicht erforderlich
Mit Reflektor
Nein
Anzahl der LEDs 1
Mittlere Nennlebensdauer
50.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85437090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community