false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Cluster-LED 16x38mm E14 230V AC/DC 1,5W weiss

Produkt Type: 57132315
Hersteller Nummer: 57132315
Rexel Artikelnr.: 3005465
EAN Code: 4021553542249

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R
230 V
Lampenleistung
1,5 W
Lampenleistung_R
1,5 W
Spannungsart
AC/DC
Nennstrom
6 mA
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Lampenform
Röhre
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe Kategorie
k.A.
Ausführung Glas/Abdeckung
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1
k.A.
Sockel
E14
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
20 °
Strahlungswinkel
60 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
16 mm
Länge
38 mm
Schutzart (IP)
IP20
Mit Reflektor
Nein
Energieeffizienzklasse
nicht erforderlich
Anzahl der LEDs 8
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85318070

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection