false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DIP46 Globe G95 E27 240V 2W 2100K

Produkt Type: 80100031953
Hersteller Nummer: 80100031953
Rexel Artikelnr.: 3125640
EAN Code: 8714681319536

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
2 W
Nennspannung_R
220...240 V
Lichtstrom
230 lm
Nennstrom_R
24 mA
Farbtemperatur
2.100 K
Lampenleistung_R
2 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
230 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
230 lm
Lampenlichtausbeute
115 lm/W
Lichtstärke
0 cd
Nennstrom
24 mA
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Globe
Lichtfarbe Kategorie
sehr warm
Filamentlampe
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe
821
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
E27
Farbe
weiß
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Lichtfarbe_R
821
Farbtemperatur_R
2.100 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
360 °
Strahlungswinkel
360 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
95 mm
Länge
140 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI) 0,08
Lampenbezeichnung
G95
Mit Reflektor
Nein
Energieeffizienzklasse
A
Anzahl der LEDs 46
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
2
Mittlere Nennlebensdauer
30.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community