false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

DIP53 ST64 E27 240V 3W 2100K

Produkt Type: 80100031956
Hersteller Nummer: 80100031956
Rexel Artikelnr.: 3122543
EAN Code: 8714681319567

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
3 W
Nennspannung_R
220...240 V
Nennstrom_R
18 mA
Lichtstrom
280 lm
Farbtemperatur
2.100 K
Lampenleistung_R
3 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
280 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
280 lm
Lampenlichtausbeute
93 lm/W
Lichtstärke
0 cd
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Nennstrom
18 mA
Lampenform
Röhre
Lichtfarbe Kategorie
sehr warm
Filamentlampe
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe
821
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
E27
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R
821
Farbtemperatur_R
2.100 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
360 °
Strahlungswinkel
360 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
64 mm
Länge
140 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI) 0,11
Lampenbezeichnung
ST64
Mit Reflektor
Nein
Energieeffizienzklasse
A
Anzahl der LEDs 53
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
3
Mittlere Nennlebensdauer
30.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community