false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

GX53 LED Leuchtmittel, 3x1,4W, warmweisse LED, 35° Abstrahl- winkel

Produkt Type: 550092
Hersteller Nummer: 550092
Rexel Artikelnr.: 3079526
EAN Code: 4024163115025

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R
230...230 V
Lampenleistung
4,2 W
Lichtstrom
200 lm
Nennstrom_R
40 mA
Farbtemperatur
3.000 K
Lampenleistung_R
4,2...4,2 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
200...200 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
200 lm
Lampenlichtausbeute
48 lm/W
Lichtstärke
550 cd
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Nennstrom
40 mA
Lampenform
flachrund
Lichtfarbe Kategorie
warm
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe
830
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
GX53
Farbe
weiß
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Lichtfarbe_R
830
Farbtemperatur_R
3.000...3.000 K
Gehäusefarbe
weiß
Ausstrahlungswinkel
35 °
Strahlungswinkel
35 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
75 mm
Länge
35 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenbezeichnung
sonstige
Energieeffizienzklasse
A
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
50.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
4,2
Mittlere Nennlebensdauer
20.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community