false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Giant LED PS160 E40 240V 11W Gold Dimm

Produkt Type: 80100838782
Hersteller Nummer: 80100838782
Rexel Artikelnr.: 3130682
EAN Code: 8712879135906

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R
240...240 V
Lampenleistung
11 W
Lichtstrom
1.200 lm
Farbtemperatur
2.300 K
Lampenleistung_R
11 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
1.200 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
1.200 lm
Lampenlichtausbeute
109 lm/W
Lichtstärke
0 cd
Nennstrom
76 mA
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Birnenform
Filamentlampe
Ja
Lichtfarbe Kategorie
extra warm
Lichtfarbe
823
Ausführung Glas/Abdeckung
Gold
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
E40
Farbe
weiß
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Lichtfarbe_R
823
Farbtemperatur_R
2.300 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
360 °
Strahlungswinkel
360 °
Dimmbar
Ja
Durchmesser
162 mm
Länge
320 mm
Schutzart (IP)
IP20
Mit Reflektor
Ja
Energieeffizienzklasse
A+
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
11
Mittlere Nennlebensdauer
15.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community