false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HLEDE27_10,5W2700K.RA, LED Retrofit E27, 10,5W(75W), 2700K, 1060lm, Winkel 200°, Birne

Produkt Type: HLEDE27_10,5W2700K.RA
Hersteller Nummer: 43219431
Rexel Artikelnr.: 3210907
EAN Code: 4008597194313

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
10,5 W
Nennspannung_R
220...240 V
Lichtstrom
1.060 lm
Farbtemperatur
2.700 K
Lampenleistung_R
10,5 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
1.060 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
1.060 lm
Lampenlichtausbeute
101 lm/W
Nennstrom
90 mA
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Birnenform
Lichtfarbe Kategorie
sehr warm
Lichtfarbe
827
Ausführung Glas/Abdeckung
matt
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
E27
Farbe
weiß
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Lichtfarbe_R
827
Farbtemperatur_R
2.700 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
200 °
Strahlungswinkel
200 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
60 mm
Länge
110 mm
Lampenleistung entspricht
75 W
Energieeffizienzklasse
A+
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
10,5
Mittlere Nennlebensdauer
15.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community