false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HLEDTUBEL58WT8_2000L4000K.RA, LED Tube T8_58W, 19,1W, 1513mm, 2000lm, 4000K, inkl. Blindstarter

Produkt Type: HLEDTUBEL58WT8_2000L4000K.RA
Hersteller Nummer: 43419533
Rexel Artikelnr.: 3209770
EAN Code: 4008597195334

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R
220...240 V
Lampenleistung
19,1 W
Lichtstrom
2.000 lm
Farbtemperatur
4.000 K
Lampenleistung_R
19,1 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
2.000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
2.000 lm
Lampenlichtausbeute
105 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Nennstrom
88 mA
Lampenform
Röhre
Lichtfarbe Kategorie
sachlich
Filamentlampe
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung
matt
Lichtfarbe
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutral 3300 bis 5300 K
Sockel
T8
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
k.A.
Lichtfarbe_R
840
Farbtemperatur_R
4.000 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
210 °
Strahlungswinkel
210 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
26,7 mm
Länge
1.513 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenbezeichnung
T8
Energieeffizienzklasse
A+
Mit Reflektor
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
19
Mittlere Nennlebensdauer
25.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Ja
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community