false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

HQLLED2500 24W/840 220-240VCLE27FS1, HQLLED2500 24W/840 220-240VCLE27FS1

Produkt Type: HQLLED2500 24W/840 220-240VCLE27FS1
Hersteller Nummer: 4052899961562
Rexel Artikelnr.: 3119688
EAN Code: 4052899961562

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 6 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 6 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
24 W
Nennspannung_R
220...240 V
Lichtstrom
2.500 lm
Farbtemperatur
4.000 K
Lampenleistung_R
24 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
2.500 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
2.500 lm
Lampenlichtausbeute
104 lm/W
Nennstrom
110 mA
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe Kategorie
neutral
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutral 3300 bis 5300 K
Sockel
E27
Farbe
k.A.
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Lichtfarbe_R
840
Farbtemperatur_R
4.000 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
280 °
Strahlungswinkel
280 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
70 mm
Länge
186 mm
Schutzart (IP)
IP20
Mit Reflektor
Nein
Energieeffizienzklasse
A+
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
24
Mittlere Nennlebensdauer
32.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland China
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection