false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

HQLLED3000 27W/840 220-240VCLE27FS1, HQL LED 3000 lm 27 W/4000 K E27

Produkt Type: HQLLED3000 27W/840 220-240VCLE27FS1
Hersteller Nummer: 4052899961579
Rexel Artikelnr.: 3119763
EAN Code: 4052899961579

Beschreibung
Schnäppchen %

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
27 W
Nennspannung_R
220...240 V
Lichtstrom
3.000 lm
Leistungsfaktor_N
0,9
Farbtemperatur
4.000 K
Lampenleistung_R
27 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
3.000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
3.000 lm
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Nennstrom
120 mA
Lichtfarbe Kategorie
neutral
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutral 3300 bis 5300 K
Sockel
E27
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R
840
Farbtemperatur_R
4.000 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
280 °
Strahlungswinkel
280 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
93 mm
Länge
205 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzklasse
A+
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
27
Mittlere Nennlebensdauer
32.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community