false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED A60 E27 100-240V 7W/865 Opal

Produkt Type: 80100438558
Hersteller Nummer: 80100438558
Rexel Artikelnr.: 3207337
EAN Code: 0064894522758

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung 7 W
Nennspannung_R 100...240 V
Lichtstrom 500 lm
Farbtemperatur 6.500 K
Lampenleistung_R 7 W
Spannungsart AC
Lichtstrom_R 500 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 500 lm
Lampenlichtausbeute 71 lm/W
Lichtstärke 0 cd
Nennstrom
36 mA
Farbwiedergabeindex CRI 80-89
Lampenform Birnenform
Lichtfarbe Kategorie kühl
Ausführung Glas/Abdeckung opal
Lichtfarbe 865
Lichtfarbe nach EN 12464-1 kühl >5300 K
Sockel E27
Farbe steuerbar (RGB) Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R 865
Farbtemperatur_R 6.500 K
Gehäusefarbe k.A.
Ausstrahlungswinkel 160 °
Strahlungswinkel 160 °
Dimmbar Nein
Durchmesser
60 mm
Länge 109 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenbezeichnung A60
Energieeffizienzklasse A+
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden 7
Mittlere Nennlebensdauer 25.000 h
Fernbedienung möglich Nein
Mit Fernbedienung Nein
Chartstürmer
Nein
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community