false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED Ball G45 E27 220-240V 1W 6500K Bulk

Produkt Type: 80100027083
Hersteller Nummer: 80100027083
Rexel Artikelnr.: 3124022
EAN Code: 8714681270837

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 25 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 25 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
1 W
Nennspannung_R
220...240 V
Nennstrom_R
43 mA
Lichtstrom
50 lm
Farbtemperatur
6.500 K
Lampenleistung_R
1 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
50 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
50 lm
Lampenlichtausbeute
50 lm/W
Lichtstärke
0 cd
Farbwiedergabeindex CRI
70-79
Nennstrom
43 mA
Lampenform
Kugel
Lichtfarbe Kategorie
kühl
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe
765
Ausführung Glas/Abdeckung
matt.
Lichtfarbe nach EN 12464-1
kühl >5300 K
Sockel
E27
Farbe
weiß
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Lichtfarbe_R
765
Farbtemperatur_R
6.500 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
360 °
Strahlungswinkel
360 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
45 mm
Länge
70 mm
Schutzart (IP)
IP44
Energieeffizienzindex (EEI) 0,12
Lampenbezeichnung
G45
Energieeffizienzklasse
A
Mit Reflektor
Nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
1
Mittlere Nennlebensdauer
30.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community