false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED Corn HOL E40 100-240V 36W 3000K

Produkt Type: 80100036334
Hersteller Nummer: 80100036334
Rexel Artikelnr.: 3127625
EAN Code: 8714681363348

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
36 W
Nennspannung_R
100...240 V
Lichtstrom
5.250 lm
Nennstrom_R
400 mA
Leistungsfaktor_N
0,9
Farbtemperatur
3.000 K
Lampenleistung_R
36 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
150 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
5.250 lm
Lampenlichtausbeute
150 lm/W
Lichtstärke
0 cd
Nennstrom
400 mA
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Röhre
Lichtfarbe Kategorie
warm
Filamentlampe
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
E40
Farbe
weiß
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Lichtfarbe_R
830
Farbtemperatur_R
3.000 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
330 °
Strahlungswinkel
330 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
94 mm
Länge
240 mm
Schutzart (IP)
IP64
Energieeffizienzindex (EEI) 0,09
Energieeffizienzklasse
A++
Mit Reflektor
Nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
15.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
36
Mittlere Nennlebensdauer
50.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community