false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED G9 Compact 240V 2W 2700K Frosted

Produkt Type: 80100038469
Hersteller Nummer: 80100038469
Rexel Artikelnr.: 3154277
EAN Code: 8714681384695

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
2 W
Nennspannung_R
220...240 V
Lichtstrom
180 lm
Nennstrom_R
8 mA
Farbtemperatur
2.700 K
Lampenleistung_R
2 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
180 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
180 lm
Lampenlichtausbeute
90 lm/W
Lichtstärke
20 cd
Nennstrom
8 mA
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Röhre
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe Kategorie
warm
Ausführung Glas/Abdeckung
matt.
Lichtfarbe
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
G9
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R
827
Farbtemperatur_R
2.700 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
300 °
Strahlungswinkel
300 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
15 mm
Länge
50 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI) 0,1
Energieeffizienzklasse
A++
Mit Reflektor
Nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
10.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
2
Mittlere Nennlebensdauer
15.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community