false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-HQL-Ersatzleuchtmittel DONUT E40 80W 5000K

Produkt Type: 2909-150140
Hersteller Nummer: 2909-150140
Rexel Artikelnr.: 3201913
EAN Code: 4260523595216

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R
220...240 V
Lampenleistung
80 W
Lichtstrom
8.000 lm
Farbtemperatur
5.000 K
Lampenleistung_R
80 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
8.000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
8.000 lm
Lampenlichtausbeute
100 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
sonstige
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe Kategorie
kühl
Ausführung Glas/Abdeckung
matt
Lichtfarbe
850
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutral 3300 bis 5300 K
Sockel
E40
Farbe
weiß
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Lichtfarbe_R
850
Farbtemperatur_R
5.000 K
Gehäusefarbe
sonstige
Ausstrahlungswinkel
140 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
sonstige
Strahlungswinkel
140 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
190 mm
Länge
0 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenbezeichnung
sonstige
Energieeffizienzklasse
A+
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
50.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
80
Mittlere Nennlebensdauer
25 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 sonstige
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection