false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamt (zzgl. MwSt):
Gesamt (zzgl. MwSt):
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-Lampe/BR 10x28mm 24V AC/DC BA9s blau

Produkt Type: 59092414
Hersteller Nummer: 59092414
Rexel Artikelnr.: 3017136
EAN Code: 4021553544083

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 20 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 20 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R
24 V
Lampenleistung
0,48 W
Nennstrom_R
20 mA
Lichtstrom
0,3 lm
Lampenleistung_R
0,48 W
Spannungsart
AC/DC
Lichtstärke
12 cd
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Nennstrom
20 mA
Lampenform
Röhre
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe Kategorie
k.A.
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1
k.A.
Sockel
BA9s
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
blau
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
15 °
Strahlungswinkel
45 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
10 mm
Länge
28 mm
Schutzart (IP)
IP20
Mit Reflektor
Nein
Energieeffizienzklasse
k.A.
Anzahl der LEDs 1
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Herkunftsland Taiwan
Zolltarifnummer 85437070

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Das Ändern des Abholstandorts hat Auswirkungen auf die Artikelverfügbarkeit.

Möchten Sie fortfahren ?

Confirm Collection