false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED Leuchtmittel, QPAR51, GU10, 7,2W, 36°, 2700K schwarz

Produkt Type: 1001560
Hersteller Nummer: 1001560
Rexel Artikelnr.: 3213777
EAN Code: 4024163200431

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
7,2 W
Nennspannung_R
220...240 V
Lichtstrom
570 lm
Farbtemperatur
2.700 K
Lampenleistung_R
7...7 W
Spannungsart
AC/DC
Lichtstrom_R
570...570 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
570 lm
Lichtstärke
940 cd
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Pilz
Lichtfarbe Kategorie
wohnlich gemütlich
Filamentlampe
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung
opal
Lichtfarbe
827
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
GU10
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R
2.700
Farbtemperatur_R
2.700...2.700 K
Gehäusefarbe
schwarz
Ausstrahlungswinkel
36 °
Strahlungswinkel
36 °
Dimmbar
Ja
Durchmesser
50 mm
Länge
54 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenbezeichnung
QPAR51
Mit Reflektor
Ja
Energieeffizienzklasse
A+
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
8
Mittlere Nennlebensdauer
15.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community