false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED MR16 GU5.3 12V 1.3W 20LEDs White

Produkt Type: 80102529561
Hersteller Nummer: 80102529561
Rexel Artikelnr.: 3122535
EAN Code: 8714681295618

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R
12...12 V
Lampenleistung
1,3 W
Lichtstrom
80 lm
Farbtemperatur
6.000 K
Lampenleistung_R
1,3 W
Spannungsart
AC/DC
Lichtstrom_R
80 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
80 lm
Lampenlichtausbeute
62 lm/W
Lichtstärke
132 cd
Nennstrom
0 mA
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Reflektor
Lichtfarbe Kategorie
kühl
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe
860
Ausführung Glas/Abdeckung
Farbig
Lichtfarbe nach EN 12464-1
kühl >5300 K
Sockel
GU5,3
Farbe
weiß
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Lichtfarbe_R
860
Farbtemperatur_R
6.000 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
15 °
Strahlungswinkel
15 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
50 mm
Länge
50 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI) 0,12
Lampenbezeichnung
MR16
Mit Reflektor
Ja
Energieeffizienzklasse
A
Anzahl der LEDs 20
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
1,3
Mittlere Nennlebensdauer
20.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community