false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED MR16 Leuchtmittel, 5W, COB LED, 38°, 2700K, nicht dimmbar

Produkt Type: 551862
Hersteller Nummer: 551862
Rexel Artikelnr.: 3219307
EAN Code: 4024163157315

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R
12...12 V
Lampenleistung
5 W
Lichtstrom
300 lm
Farbtemperatur
2.700 K
Lampenleistung_R
5...5 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
300...300 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
300 lm
Lampenlichtausbeute
60 lm/W
Lichtstärke
580 cd
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Reflektor
Lichtfarbe Kategorie
wohnlich gemütlich
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe
827
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
GU5,3
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R
827
Farbtemperatur_R
2.700...2.700 K
Gehäusefarbe
transparent
Ausstrahlungswinkel
38 °
Strahlungswinkel
38 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
50 mm
Länge
47 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenbezeichnung
MR16
Energieeffizienzklasse
A+
Mit Reflektor
Ja
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
50.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
6
Mittlere Nennlebensdauer
30.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Newlec Nein
Chartstürmer Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection