false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-MR16-Reflektor 350mA, 12W, d2w, 38°

Produkt Type: 12965003
Hersteller Nummer: 12965003
Rexel Artikelnr.: 3121478
EAN Code: 4250047797814

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
12 W
Nennstrom_R
350 mA
Lichtstrom
887 lm
Farbtemperatur
2.000...2.800 K
Lampenleistung_R
12 W
Spannungsart
DC
Lichtstrom_R
930...930 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
887 lm
Lampenlichtausbeute
74 lm/W
Nennstrom
350 mA
Farbwiedergabeindex CRI
k.A.
Lampenform
Reflektor
Lichtfarbe Kategorie
warm
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe
2.800
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
k.A.
Farbe
rot/weiß
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbtemperatur_R
8.000 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
38 °
Strahlungswinkel
38 °
Dimmbar
Ja
Durchmesser
50 mm
Länge
70 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenbezeichnung
MR16
Mit Reflektor
Ja
Energieeffizienzklasse
A+
Anzahl der LEDs 2
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
13,2
Mittlere Nennlebensdauer
35.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94054099

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community