false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED PAR16 GU10 240V 1.3W 19LEDs Red

Produkt Type: 80102529567
Hersteller Nummer: 80102529567
Rexel Artikelnr.: 3122337
EAN Code: 8714681295670

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R
220...240 V
Lampenleistung
1 W
Lichtstrom
50 lm
Farbtemperatur
0 K
Lampenleistung_R
1,3 W
Spannungsart
AC/DC
Lichtstrom_R
50 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
50 lm
Lampenlichtausbeute
50 lm/W
Lichtstärke
44 cd
Farbwiedergabeindex CRI
70-79
Nennstrom
0 mA
Lampenform
Reflektor
Lichtfarbe Kategorie
nicht zutreffend
Filamentlampe
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1
nicht zutreffend
Sockel
GU10
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
rot
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
16 °
Strahlungswinkel
15 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
50 mm
Länge
54 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI) 0,15
Lampenbezeichnung
PAR16
Mit Reflektor
Ja
Energieeffizienzklasse
A
Anzahl der LEDs 19
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
1
Mittlere Nennlebensdauer
20.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community