false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED PL 2G11 100-240V 15W 4000K Frosted

Produkt Type: 80100038475
Hersteller Nummer: 80100038475
Rexel Artikelnr.: 3130692
EAN Code: 8714681384756

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R
100...265 V
Lampenleistung
15 W
Nennstrom_R
160 mA
Lichtstrom
1.350 lm
Farbtemperatur
4.000 K
Leistungsfaktor_N
0,9
Lampenleistung_R
15 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
1.350 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
1.350 lm
Lampenlichtausbeute
90 lm/W
Lichtstärke
0 cd
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Nennstrom
160 mA
Lampenform
Röhre
Lichtfarbe Kategorie
kühl
Filamentlampe
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung
matt.
Lichtfarbe
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutral 3300 bis 5300 K
Sockel
2G11
Farbe
weiß
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Lichtfarbe_R
840
Farbtemperatur_R
4.000 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
160 °
Strahlungswinkel
160 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
39 mm
Länge
400 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI) 0,15
Energieeffizienzklasse
A+
Mit Reflektor
Nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
15.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
15
Mittlere Nennlebensdauer
35.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community