false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED-Soffitten 11x43mm 12-14V AC/DC 0,25W 2 Chip weiss S8

Produkt Type: 51431225
Hersteller Nummer: 51431225
Rexel Artikelnr.: 3005631
EAN Code: 4021553588148

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 30 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 30 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R
12...12 V
Lampenleistung
0,25 W
Lichtstrom
1 lm
Lampenleistung_R
0,25 W
Spannungsart
AC/DC
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
1 lm
Lichtstärke
6 cd
Nennstrom
21 mA
Lampenform
Soffitte
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe Kategorie
k.A.
Ausführung Glas/Abdeckung
matt
Lichtfarbe nach EN 12464-1
k.A.
Sockel
S8
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
45 °
Strahlungswinkel
110 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
11 mm
Länge
43 mm
Schutzart (IP)
IP20
Mit Reflektor
Nein
Energieeffizienzklasse
nicht erforderlich
Anzahl der LEDs 2
Mittlere Nennlebensdauer
20.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85437090

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection