false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED T38 Leuchtmittell, E27 850 lm 4000K 240° CRI>80

Produkt Type: 1002827
Hersteller Nummer: 1002827
Rexel Artikelnr.: 3257295
EAN Code: 4024163230223

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R
220...240 V
Lichtstrom
850 lm
Farbtemperatur
4.000 K
Lampenleistung_R
9...9 W
Spannungsart
AC/DC
Lichtstrom_R
850 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
850 lm
Lampenlichtausbeute
94 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Birnenform
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe Kategorie
neutral
Ausführung Glas/Abdeckung
opal
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutral 3300 bis 5300 K
Sockel
E27
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R
840
Farbtemperatur_R
4.000...4.000 K
Gehäusefarbe
weiß
Ausstrahlungswinkel
240 °
Strahlungswinkel
240 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
38 mm
Länge
115 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenbezeichnung
sonstige
Energieeffizienzklasse
A+
Mit Reflektor
Nein
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
50.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
9
Mittlere Nennlebensdauer
15.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection