false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LED9 G4 Back Pin 10-30V DC 1.5W WW

Produkt Type: 80100034803
Hersteller Nummer: 80100034803
Rexel Artikelnr.: 3125828
EAN Code: 8714681348031

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R
10...30 V
Lampenleistung
1,5 W
Lichtstrom
120 lm
Nennstrom_R
125 mA
Farbtemperatur
3.000 K
Lampenleistung_R
1,5 W
Spannungsart
DC
Lichtstrom_R
120 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
120 lm
Lampenlichtausbeute
80 lm/W
Lichtstärke
0 cd
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Nennstrom
125 mA
Lampenform
sonstige
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe Kategorie
warm
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe
830
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
G4
Farbe
weiß
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Lichtfarbe_R
830
Farbtemperatur_R
3.000 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
120 °
Strahlungswinkel
120 °
Dimmbar
Nein
Durchmesser
23 mm
Länge
16,75 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI) 0,11
Energieeffizienzklasse
A
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
1,5
Mittlere Nennlebensdauer
30.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community