false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LEDPCLB40D 5,5W/827 230V E14 FS1, PARATHOM® CLASSIC B DIM 40 FR 5.5 W/2700 K E14

Produkt Type: LEDPCLB40D 5,5W/827 230V E14 FS1
Hersteller Nummer: 4052899961784
Rexel Artikelnr.: 3119754
EAN Code: 4052899961784

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
5,5 W
Nennspannung_R
230...240 V
Lichtstrom
470 lm
Farbtemperatur
2.700 K
Lampenleistung_R
5,5 W
Spannungsart
AC
Nennstrom
30 mA
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Lampenform
Kerze
Lichtfarbe Kategorie
warm
Ausführung Glas/Abdeckung
matt.
Lichtfarbe
827
Sockel
E14
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R
827
Farbtemperatur_R
2.700 K
Ausstrahlungswinkel
240 °
Strahlungswinkel
270 °
Dimmbar
Ja
Durchmesser
35 mm
Länge
106 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenleistung entspricht
40 W
Mit Reflektor
Nein
Energieeffizienzklasse
A+
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
6
Mittlere Nennlebensdauer
25.000 h
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community