false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LF CLA60 RGB FR 10W 220-240V E27FS1, Lightify CLA60 RGBW FR 10W 220-240V E27FS1

Produkt Type: LF CLA60 RGB FR 10W 220-240V E27FS1
Hersteller Nummer: 4052899926097
Rexel Artikelnr.: 3092486
EAN Code: 4052899926097

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 4 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 4 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R 240...240 V
Lampenleistung 10 W
Lichtstrom 810 lm
Farbtemperatur 2.000 K
Spannungsart AC
Farbwiedergabeindex CRI 70-79
Nennstrom
43 mA
Lampenform Birnenform
Lichtfarbe Kategorie neutral
Ausführung Glas/Abdeckung opal
Sockel E27
Farbe
mehrfarbig
Farbe steuerbar (RGB) Ja
Ausstrahlungswinkel 190 °
Dimmbar Ja
Durchmesser
60 mm
Länge 110 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenleistung entspricht 60 W
Energieeffizienzklasse A+
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden 10
Mittlere Nennlebensdauer 20.000 h
Chartstürmer
Ja
Newlec
Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community