false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LPPAR165036 4,3W/840 230V GU10 FS1, PARATHOM® PAR16 50 36° 4.3 W/4000 K GU10

Produkt Type: LPPAR165036 4,3W/840 230V GU10 FS1
Hersteller Nummer: 4052899958128
Rexel Artikelnr.: 3119655
EAN Code: 4052899958128

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R
220...240 V
Lampenleistung
4,3 W
Lichtstrom
350 lm
Nennstrom_R
40 mA
Farbtemperatur
4.000 K
Leistungsfaktor_N
0,5
Lampenleistung_R
4,3 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
350 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
350 lm
Lampenlichtausbeute
81 lm/W
Lichtstärke
850 cd
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Nennstrom
40 mA
Lampenform
Reflektor
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe Kategorie
neutral
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1
neutral 3300 bis 5300 K
Sockel
GU10
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R
840
Farbtemperatur_R
4.000 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
36 °
Strahlungswinkel
36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
6
Dimmbar
Nein
Durchmesser
51 mm
Länge
55 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenbezeichnung
PAR16
Lampenleistung entspricht
50 W
Mit Reflektor
Ja
Energieeffizienzklasse
A+
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
100.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
5
Mittlere Nennlebensdauer
15.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Newlec Nein
Chartstürmer Ja
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community