false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

LPPAR16D5036 6,1W/927 230V GU10 FS1, LPPAR16D5036 6,1W/927 230V GU10 FS1

Produkt Type: LPPAR16D5036 6,1W/927 230V GU10 FS1
Hersteller Nummer: 4052899957855
Rexel Artikelnr.: 3119667
EAN Code: 4052899957855

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 1 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 1 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
6,1 W
Nennspannung_R
230...240 V
Lichtstrom
350 lm
Farbtemperatur
2.700 K
Lampenleistung_R
6,1 W
Spannungsart
AC
Lichtstärke
850 cd
Farbwiedergabeindex CRI
90-100
Nennstrom
29 mA
Lampenform
Reflektor
Lichtfarbe Kategorie
warm
Filamentlampe
Nein
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe
927
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
GU10
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
weiß
Lichtfarbe_R
927
Farbtemperatur_R
2.700 K
Gehäusefarbe
k.A.
Ausstrahlungswinkel
36 °
Strahlungswinkel
36 °
Dimmbar
Ja
Durchmesser
51 mm
Länge
55 mm
Schutzart (IP)
IP20
Lampenleistung entspricht
50 W
Lampenbezeichnung
PAR16
Energieeffizienzklasse
A+
Mit Reflektor
Ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
7
Mittlere Nennlebensdauer
40.000 h
Mit Fernbedienung
Nein
Chartstürmer Ja
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community