false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

Lichtstele STELLA L IV/15 FLS LED, 1 FLS-S LED 22 W / 2960 lm - 3000 K, SK I

Produkt Type: 9.628.9071.655ALC
Hersteller Nummer: 9.628.9071.655ALC
Rexel Artikelnr.: 3091251
EAN Code: 0722699697810

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 2 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 2 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Nennspannung_R
220...240 V
Lampenleistung
32 W
Lichtstrom
2.960 lm
Farbtemperatur
3.000 K
Lampenleistung_R
32 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
2.960 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
2.960 lm
Lampenlichtausbeute
93 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI
70-79
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe Kategorie
freundlich
Lichtfarbe
730
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Farbe
k.A.
Lichtfarbe_R
730
Farbtemperatur_R
3.000 K
Gehäusefarbe
grau
Dimmbar
Nein
Durchmesser
200 mm
Schutzart (IP)
IP65
Mit Reflektor
Nein
Energieeffizienzklasse
A++ - A
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 94059900

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community