false (Projekte anzeigen)
Aufgrund der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) haben wir unsere Datenschutzbedingungen aktualisiert. Detaillierte Info
Update Cart?

Changing division would affect availability and pricing of products in your cart.

Please update your zip code for accurate availability information.
Gesamtsumme:
text.skipToContent text.skipToNavigation

MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL, MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

Produkt Type: MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
Hersteller Nummer: 58067700
Rexel Artikelnr.: 3130785
EAN Code: 8718696580677

Beschreibung

Bitte kontaktieren Sie unseren Niederlassung für den Preis

Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Anzeige Nachfolgeartikel

Stück
Min: 10 / Stück

clear
Wire Cut Options

Ft
Min 10 ft.
Note:Additional Fees may apply for cutting services or pulling heads
Produktdetails
Nicht der richtige Artikel ?   Wählen Sie technische Merkmale um gleichartige Artikel zu Suchen.
LED-Lampe/Multi-LED
LED-Lampe/Multi-LED
Feature Feature details
Lampenleistung
8 W
Nennspannung_R
220...240 V
Nennstrom_R
45 mA
Lichtstrom
806 lm
Farbtemperatur
2.700 K
Leistungsfaktor_N
0,7
Lampenleistung_R
8 W
Spannungsart
AC
Lichtstrom_R
806 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
806 lm
Lampenlichtausbeute
100 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI
80-89
Nennstrom
45 mA
Lampenform
Birnenform
Filamentlampe
Nein
Lichtfarbe Kategorie
warm
Lichtfarbe
827
Ausführung Glas/Abdeckung
klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1
warm <3300 K
Sockel
E14
Farbe
weiß
Farbe steuerbar (RGB)
Nein
Lichtfarbe_R
827
Farbtemperatur_R
2.700 K
Gehäusefarbe
k.A.
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Dimmbar
Ja
Durchmesser
50 mm
Länge
111 mm
Schutzart (IP)
IP20
Energieeffizienzindex (EEI) 0,124
Lampenleistung entspricht
60 W
Energieeffizienzklasse
A+
Min. Anzahl der Schaltvorgänge
50.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden
8
Mittlere Nennlebensdauer
25.000 h
Fernbedienung möglich
Nein
Mit Fernbedienung
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 RG0
Chartstürmer Nein
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85395000

Wir haben nur noch
im Bestand und der Artikel kann nicht nachbestellt werden.

Möchten Sie die noch verfügbare Menge in den Warenkorb legen?

Erfolgreich in den Warenkorb gelegt.

Benötigen Sie dennoch mehr? Es gibt einen Nachfolgeartikel.

Dieser Artikel ist leider nicht mehr verfügbar und kann nicht nachbestellt werden.

Es gibt einen Nachfolger, der evtl. für Sie passt.

Wenn Sie den Artikel in den Warenkorb legen, wird Ihr Abholstandort geändert.
Min: : /

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

Changing your branch may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Collection

Interessante Beiträge aus unserer Community